- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- カクダイ 107-893のおすすめ人気ランキング
カクダイ 107-893のおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新20件の「カクダイ 107-893」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「混合栓分岐ソケット」、「シャワーホース分岐」、「2分岐コック」などの商品も取り扱っております。
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐
カクダイマルチ分岐(切替弁型)
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用材質黄銅、POM入数5/箱、50/梱
1個
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
1個
¥3,298税込¥3,628
4日以内出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
1個
¥849税込¥934
当日出荷
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
接続方式ニップル-ホース
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格日本産業規格品
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付材質黄銅
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ平
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ平